LEGRAND - Kit de unión para cajas Plexo³
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Adaptación para sistemas de cableado
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
001967
Ref.Sonepar
87879
EAN
3245060019679
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Adaptación para sistemas de cableado
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
42 mm
Altura:
47 mm
Profundidad:
42 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


