LEGRAND - Kit de unión vertical u horizontal para 2 cajas XL³ 125 - 401845
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Kit de adaptador
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
401845
Ref.Sonepar
97924
EAN
3245064018456
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Kit de adaptador
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
43.7 mm
Altura:
64 mm
Profundidad:
37.7 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


