LEGRAND - Kit estanco IP 65 - para pulsador alarma

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Kit estanco IP 65 - para pulsador alarma

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

138095

Ref.Sonepar

507411

EAN

3414970520654

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Permite convertir el pulsador en estanco IP 65, Compatible con ref. 1 380 69.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND