LEGRAND - Kit para conexión para repartidor de fila 400A a embarrado en celda para cables - 404486
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Flexible - no
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
404486
Ref.Sonepar
585362
EAN
3245064044868
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conjunto para la conexión de aparatos en el embarrado de aluminio en C 800A VX³ - Para conexión de un repartidor de fila 400A HX³ sobre embarrado en celda lateral - Para un repartidor 404484 equipado con el módulo 404482.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


