LEGRAND - Kit toma RJ45 con cable enrrollable - Cat.6 UTP - 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Instalación
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Otros
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
054034
Ref.Sonepar
507134
EAN
3414970339249
Modelo:
Instalación
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Gris
Longitud:
105 mm
Anchura:
58 mm
Altura:
90 mm
Profundidad constructiva:
0 mm
Diámetro:
0 mm
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de conexiones HDMI:
0
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
1
Protección contra sobretensión:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


