LEGRAND - Kit unión horizontal y vertical para cajas de empotrar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conjunto de montaje
Anchura - 96 mm
Altura - 108 mm
Profundidad - 34 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
134102
Ref.Sonepar
507408
EAN
3414971457959
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conjunto de montaje
Anchura:
96 mm
Altura:
108 mm
Profundidad:
34 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
6011
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


