LEGRAND - Lámpara de recambio Plexo - 12-24-48V - 20 mA - azul - 069495L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 0.125...0.125 W
Tensión de la lámpara - 12...48 V
Tipo de casquillo - Otros
Tecnología - LED
Forma de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069495L
Ref.Sonepar
1012880
EAN
3414971877856
Potencia lámpara:
0.125...0.125 W
Tensión de la lámpara:
12...48 V
Tipo de casquillo:
Otros
Tecnología:
LED
Forma de lámpara:
Otros
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Azul
Longitud total:
38.72 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
no
Apropiado para lampara redonda destelleante:
no
Corriente nominal:
0.002 mA
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


