LEGRAND - Lámpara de recambio Plexo - 230V - 0,5 mA - verde - 069497
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 0.12...0.12 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Tipo de casquillo - Otros
Tecnología - Otros
Forma de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069497
Ref.Sonepar
335157
EAN
3245060694975
Potencia lámpara:
0.12...0.12 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Tipo de casquillo:
Otros
Tecnología:
Otros
Forma de lámpara:
Otros
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Verde
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
sí
Corriente nominal:
0.5 mA
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


