LEGRAND - Lámpara E10 24V-4W para testigo de señalización
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 3...3 W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Tipo de casquillo - E10
Tecnología - Lámpara incandescente
Forma de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
089801
Ref.Sonepar
61022
EAN
3245060898014
Potencia lámpara:
3...3 W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Tipo de casquillo:
E10
Tecnología:
Lámpara incandescente
Forma de lámpara:
Otros
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Naranja
Diámetro:
9 mm
Longitud total:
23 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
no
Vida útil media nominal:
2000 h
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


