LEGRAND - Lámpara función piloto 230V - 067668

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Lámpara función piloto 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - sí

  • Con diodo integrado - sí

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

39 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

067668

Ref.Sonepar

76020

EAN

3245060676681

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

sí

Con diodo integrado:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

230...230 V

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

Lámpara, color:

Blanco

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Lámpara función Piloto 230V. Accesorios - Para función piloto de interruptores Ref. 0770 02/12, 0792 02/12 y 0770 33 - Se conecta directamente sobre el mecanismo - Lámpara sin mantenimiento (LED) - 230 V - Consumo 3 mA - Blanco. Mosaic - Mecanismos de mando .