LEGRAND - Lámpara LED 250V~ Niloé Step - función luminoso - cons. 0,125 mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 0.3...0.3 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Tipo de casquillo - Cable
Tecnología - LED
Forma de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
764526
Ref.Sonepar
430693
EAN
3414971119475
Potencia lámpara:
0.3...0.3 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Tipo de casquillo:
Cable
Tecnología:
LED
Forma de lámpara:
Otros
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Blanco
Temperatura de color:
6500 K
Diámetro:
5.9 mm
Longitud total:
129 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
no
Apropiado para lampara redonda destelleante:
no
Corriente nominal:
1.25 mA
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


