LEGRAND - Lámpara LED 250V~ Niloé Step - función piloto - cons. 2,5 mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la lámpara - 230...250 V
Tipo de casquillo - Cable
Tecnología - LED
Forma de lámpara - Otros
Halógeno - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
764521
Ref.Sonepar
430692
EAN
3414970804624
Tensión de la lámpara:
230...250 V
Tipo de casquillo:
Cable
Tecnología:
LED
Forma de lámpara:
Otros
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Blanco
Diámetro:
5.9 mm
Longitud total:
129 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
no
Apropiado para lampara redonda destelleante:
no
Corriente nominal:
2.5 mA
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


