LEGRAND - Lámpara nocturna de LED con sensor crepuscular

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Lámpara nocturna de LED con sensor crepuscular

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Otros

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Color de la luz - Blanco

  • Con rotación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050673

Ref.Sonepar

782401

EAN

3245060506735

Receptáculo de color:

Otros

Con fuente de luz:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Color de la luz:

Blanco

Con rotación:

no

Con sensor de luz:

sí

Con sensor de movimiento:

no

Con toma de corriente:

no

Conexión USB:

no

Con control remoto:

no

Con sensor crepuescular que activa el alumbrado automático según el umbral de luminosidad. LED. Se suministra con 4 etiquetas de un solo color y papel personalizable.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND