LEGRAND - Lámpara para tomas de corriente e interruptores bipolares Mosaic - 20AX - 230V - Verde - 067663
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 0.7...0.7 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Tipo de casquillo - Cable
Tecnología - LED
Forma de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
067663
Ref.Sonepar
229307
EAN
3414970810915
Potencia lámpara:
0.7...0.7 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Tipo de casquillo:
Cable
Tecnología:
LED
Forma de lámpara:
Otros
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Verde
Diámetro:
6.8 mm
Longitud total:
153 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
no
Corriente nominal:
3 mA
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


