LEGRAND - Lámpara repuesto neón verde 230V 0,55mA GALEA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - Lámpara de incandescencia
Lámpara, color - Verde
Tipo de portalámparas - Base de conector
Corriente nominal - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
775890
Ref.Sonepar
9025
EAN
3245067758908
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
Lámpara de incandescencia
Lámpara, color:
Verde
Tipo de portalámparas:
Base de conector
Corriente nominal:
1 A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


