Fin de vida

LEGRAND - Lámpara repuesto neón verde 230V 0,5mA GALEA - 775897

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Lámpara repuesto neón verde 230V 0,5mA GALEA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Aplicación - Botón interruptor/pulsador

  • Tipo de lámpara - Lámpara de incandescencia

  • Lámpara, color - Verde

  • Tipo de portalámparas - Base de conector

  • Corriente nominal - 0.5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

775897

Ref.Sonepar

9029

EAN

3414971611528

Aplicación:

Botón interruptor/pulsador

Tipo de lámpara:

Lámpara de incandescencia

Lámpara, color:

Verde

Tipo de portalámparas:

Base de conector

Corriente nominal:

0.5 A

Lámpara REPUESTO NEON verde 230V 0,5mA GALEA. Lámparas de recambio - 230 V - 0,5 mA - Verde. Galea Life - accesorios .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND