LEGRAND - Latiguillo comunicante EMS CX³, L. 500mm, lote 10 uds
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de cable - Otros
Dúplex - no
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Diámetro del conductor - 0.404 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414908
Ref.Sonepar
334726
EAN
3414970805362
Tipo de cable:
Otros
Dúplex:
no
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.404 mm
Sección del conductor:
0.128 mm²
Tamaño AWG:
Otros
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
7
Número de elementos de filamento:
4
Elemento de conductor:
No
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Ninguno
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
no
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Subterráneo:
no
Tipo autorizado de instalación subterránea:
Otros
Revestimiento de protección:
Otros
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Otros
Número de capas de revestimiento:
1
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material de refuerzo:
Otros
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Diámetro exterior aprox.:
0.95 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
80...80 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
80...80 °C
Apropiado para cable telefónico:
no
Apropiado para cable de datos de ordenador:
no
Apropiado como cable de señales:
sí
Apto para uso como cable de alarma de seguridad:
no
Hilo de desgarro:
no
Con cable de desgarre:
no
Anchura aproximada de cable:
5 mm
Altura aproximada de cable:
5 mm
Peso:
10 kg/km
Tensión nominal U:
12 V
Con protección contra roedores:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


