LEGRAND - Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 1 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Modo simple
Categoría - OS2
Número de fibras - 2
Diámetro externo funda fibra simple - 2 mm
Tipo de cable - Dúplex
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032606
Ref.Sonepar
809624
EAN
3245060326067
Tipo de fibra:
Modo simple
Categoría:
OS2
Número de fibras:
2
Diámetro externo funda fibra simple:
2 mm
Tipo de cable:
Dúplex
Longitud:
1 m
Tipo de conector, conexión 1:
LC-Dúplex
Tipo de conector, conexión 2:
LC-Dúplex
Conexión 1 versión APC:
no
Conexión 2 versión APC:
no
Color cubierta:
Amarillo
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


