LEGRAND - Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 2 m

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 2 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS2

  • Número de fibras - 2

  • Diámetro externo funda fibra simple - 2 mm

  • Tipo de cable - Dúplex

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

032607

Ref.Sonepar

709596

EAN

3245060326074

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS2

Número de fibras:

2

Diámetro externo funda fibra simple:

2 mm

Tipo de cable:

Dúplex

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

LC-Dúplex

Tipo de conector, conexión 2:

LC-Dúplex

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Amarillo

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):

sí

Los patchcords OS2 monomodo dúplex LC/LC de 2m con conectores de circonio ofrecen alta calidad de transmisión y baja pérdida óptica, ideales para interconexión flexible con equipos activos, dispositivos ópticos pasivos y cross-connects.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND