LEGRAND - Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 3 m

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Latiguillo dúplex monomodo OS1/OS2 LC/LC L. 3 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Modo simple

  • Categoría - OS2

  • Número de fibras - 2

  • Diámetro externo funda fibra simple - 2 mm

  • Tipo de cable - Dúplex

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

032608

Ref.Sonepar

809627

EAN

3245060326081

Tipo de fibra:

Modo simple

Categoría:

OS2

Número de fibras:

2

Diámetro externo funda fibra simple:

2 mm

Tipo de cable:

Dúplex

Longitud:

3 m

Tipo de conector, conexión 1:

LC-Dúplex

Tipo de conector, conexión 2:

LC-Dúplex

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Amarillo

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Los patchcords LC dúplex de férula de circonio OS2 monomodo ofrecen alta calidad de transmisión y baja pérdida óptica, ideales para instalaciones críticas de 3m en interconexión de equipos activos y dispositivos ópticos pasivos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND