LEGRAND - Latiguillo dúplex multimodo M3 SC/LC L. 2 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fibra - Multimodal 50/125
Categoría - OM 3
Número de fibras - 2
Diámetro externo funda fibra simple - 2 mm
Tipo de cable - Dúplex
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032613
Ref.Sonepar
264176
EAN
3245060326135
Tipo de fibra:
Multimodal 50/125
Categoría:
OM 3
Número de fibras:
2
Diámetro externo funda fibra simple:
2 mm
Tipo de cable:
Dúplex
Longitud:
2 m
Tipo de conector, conexión 1:
SC dúplex
Tipo de conector, conexión 2:
LC-Dúplex
Conexión 1 versión APC:
no
Conexión 2 versión APC:
no
Color cubierta:
Turquesa
Manguito anti deformaciones:
Moldeado
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


