LEGRAND - Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 1 m - 032634

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Latiguillo dúplex multimodo M4 LC/LC L. 1 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de fibra - Multimodal 50/125

  • Categoría - OM4

  • Número de fibras - 2

  • Diámetro externo funda fibra simple - 2 mm

  • Tipo de cable - Dúplex

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

032634

Ref.Sonepar

334497

EAN

3245060326340

Tipo de fibra:

Multimodal 50/125

Categoría:

OM4

Número de fibras:

2

Diámetro externo funda fibra simple:

2 mm

Tipo de cable:

Dúplex

Longitud:

1 m

Tipo de conector, conexión 1:

LC-Dúplex

Tipo de conector, conexión 2:

LC-Dúplex

Conexión 1 versión APC:

no

Conexión 2 versión APC:

no

Color cubierta:

Turquesa

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Retardante de llama según IEC 60332-1-2:

sí

Latiguillos ópticos multimodo OM4 (50/125?m) Para redes 10 Giga Ethernet Pérdida óptica max/Master : 0,15 dB Para instalaciones multimodo 50/125 ?m, tipo OM4 Cubierta de color aqua.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND