LEGRAND - LATIGUILLO PROLONGACION ROTOWSKI 1MTS - 414915
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de cable - Otros
Dúplex - no
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2075 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
414915
Ref.Sonepar
1100757
EAN
3414971940536
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de cable:
Otros
Dúplex:
no
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.422 mm
Sección del conductor:
0.14 mm²
Tamaño AWG:
Otros
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
6
Número de elementos de filamento:
7
Elemento de conductor:
No
Aislamiento del núcleo:
Goma
Especificación aislamiento de núcleo:
Otros
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Trenzar
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Trenzar
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
no
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Subterráneo:
no
Tipo autorizado de instalación subterránea:
Otros
Revestimiento de protección:
Otros
Material funda exterior:
Goma
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Gris
Número de capas de revestimiento:
1
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Material de refuerzo:
Otros
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
5 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
75 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
30 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-5...70 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-40...80 °C
Apropiado para cable telefónico:
no
Apropiado para cable de datos de ordenador:
no
Apropiado como cable de señales:
sí
Apto para uso como cable de alarma de seguridad:
no
Hilo de desgarro:
no
Con cable de desgarre:
no
Anchura aproximada de cable:
5 mm
Altura aproximada de cable:
5 mm
Peso:
42 kg/km
Con protección contra roedores:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


