LEGRAND - LCS-RACK ABIERTO 45U 19"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Nivel 19 pulgadas - Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas - En forma de L
Número de puertas - 0
Tipo de ventilación - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
810 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
446150
Ref.Sonepar
787604
EAN
3414971173682
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Nivel 19 pulgadas:
Delante y detrás
Riel de perfil de 19 pulgadas:
En forma de L
Número de puertas:
0
Tipo de ventilación:
Ninguno
Anchura:
603.25 mm
Altura:
2133.6 mm
Profundidad:
863 mm
Dimensión modular:
482,6 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
45
Capacidad de carga máxima:
907 kg
Con placa de techo:
no
Con toma a tierra:
sí
Con puerta frontal:
no
Material puerta frontal:
Otros
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Ninguno
Con puerta trasera:
no
Sistema de bloqueo puerta trasera:
Ninguno
Con puerta vidriada:
no
Con pared lateral:
no
Con enchufe:
no
Con gestión cable vertical:
no
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Modelo:
Con bastidor permanente
Desmontable:
sí
Grado de protección (IP):
IP00
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


