LEGRAND - Lector tarjetas RIFD para las bornas VE Green'up Premium metálicas - 059059

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

059059

Ref.Sonepar

287304

EAN

3414970955777

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Tarjeta de chips

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Color:

Otros

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP00

Conexión de bus incluida:

sí

Lector RFID disponible para toma de recarga para VE metálica asociado al kit com 059056 - Suministrado con una tarjeta de identificación Tarjetas suplementarias a pedir por separado, tecnología Mifare formato ISO ref. 076711/12/13.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND