LEGRAND - Limitador de sobretensiones - inst. muy alto riesgo - T1-Iimp 35 kA/polo - 1P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - sí
Configuración del sistema TN - sí
Configuración del sistema TN-C - sí
Configuración del sistema TN-C-S - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412280
Ref.Sonepar
251584
EAN
3414970595027
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
sí
Configuración del sistema TN:
sí
Configuración del sistema TN-C:
sí
Configuración del sistema TN-C-S:
sí
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
no
Configuración del sistema otro:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
1
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
25 kA
Tensión nominal CA:
400 V
Tensión continua máxima CA:
440 V
Nivel de protección contra tensión:
2.5 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
2 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


