LEGRAND - Limitador de sobretensiones T2 - Imax 20 kA/polo - 3P+N - 320VA - 4 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Limitador de sobretensiones T2 - Imax 20 kA/polo - 3P+N - 320VA - 4 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Configuración del sistema DC - no

  • Configuración del sistema TI - no

  • Configuración del sistema TN -

  • Configuración del sistema TN-C -

  • Configuración del sistema TN-C-S -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

412225

Ref.Sonepar

162642

EAN

3414970518026

Configuración del sistema DC:

no

Configuración del sistema TI:

no

Configuración del sistema TN:

Configuración del sistema TN-C:

Configuración del sistema TN-C-S:

Configuración del sistema TN-S:

no

Configuración del sistema TT:

Configuración del sistema otro:

no

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

5 kA

Tensión nominal CA:

400 V

Tensión continua máxima CA:

320 V

Nivel de protección de tensión L-N:

1.2 kV

Nivel de protección de voltaje N-PE:

1.5 kV

Fusible de backup integrado:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tamaño de construcción:

4 separación modular

Sección transversal solida máx. Del conductor:

35 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

25 mm²

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

Grado de protección (IP):

IP20

Limitador de sobretensiones transitorias - Recomendado para pequeñas instalaciones - Up 1,2 kV - In 5 kA/polo - TT, TNC, TNS - Protección recomendada: DX³ 20A curva C - 3P+N - Uc: 320 V~ - Informe de estado (auxiliar SD): No - 4 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND