LEGRAND - Limitador sobretensión BPA T2 20kA 3P + N negro - 412261
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 5 kA
Tensión nominal CA - 400 V
Tensión continua máxima CA - 320 V
Nivel de protección contra tensión - 1.3 kV
Nivel de protección de tensión L-N - 1.2 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412261
Ref.Sonepar
217018
EAN
3414970518101
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Tensión nominal CA:
400 V
Tensión continua máxima CA:
320 V
Nivel de protección contra tensión:
1.3 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.2 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.4 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Tamaño de construcción:
8 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


