LEGRAND - LKDC-RUEDAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rollo de transporte
Anchura - 25 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 50 mm
Resistencia de carga - 150 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
446880
Ref.Sonepar
814853
EAN
3414972027564
Modelo:
Rollo de transporte
Anchura:
25 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
50 mm
Resistencia de carga:
150 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Juego de cuatro ruedas para armarios de servidores independientes de 19 pulgadas, las ruedas delanteras son bloqueables
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


