LEGRAND - Llave de transferencia de programa - para interruptores horarios programables

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Llave de transferencia de programa - para interruptores horarios programables

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conjunto de programación en PC para Windows 95 - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows 98 - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows 2000 - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows NT - no

  • Conjunto de programación en PC para Windows XP - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

412872

Ref.Sonepar

248667

EAN

3245064128728

Conjunto de programación en PC para Windows 95:

no

Conjunto de programación en PC para Windows 98:

no

Conjunto de programación en PC para Windows 2000:

no

Conjunto de programación en PC para Windows NT:

no

Conjunto de programación en PC para Windows XP:

sí

Kit de programación para PC para Windows 7:

sí

Juego de programación para Windows 8:

sí

Permite guardar y volver a copiar una programación realizada: - directamente con un interruptor horario (carga en el equipo) - con el software de programación instalado en el PC con Windows (carga a través del cargador de datos) ref. 412873

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND