LEGRAND - LUM.EMERG.G5 210lm 1h NP CS - 061731
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Tipo de etiquetado - Enganchable
Tipo de indicador - Un lado
Con conexión remota por conmutación - no
Sistema de monitorización de la función de emergencia - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061731
Ref.Sonepar
41955
EAN
3245060617318
Método de montaje:
Instalación
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Tipo de indicador:
Un lado
Con conexión remota por conmutación:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
G5
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Grado de protección (IP):
IP42
Clase de protección:
II
Distancia de reconocimiento:
15 m
Anchura:
150 mm
Altura/profundidad:
59 mm
Longitud:
365 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


