Fin de vida

LEGRAND - LUM.EMERG.L31 160lm 1h 50/60Hz - 661003

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - LUM.EMERG.L31 160lm 1h 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Instalación

  • Tipo de etiquetado - Enganchable

  • Tipo de indicador - Un lado

  • Con conexión remota por conmutación - no

  • Sistema de monitorización de la función de emergencia - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

661003

Ref.Sonepar

65146

EAN

3245066610030

Método de montaje:

Instalación

Tipo de etiquetado:

Enganchable

Tipo de indicador:

Un lado

Con conexión remota por conmutación:

no

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Unidad periférica (batería individual)

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Grado de protección (IP):

IP42

Clase de protección:

II

Anchura:

130 mm

Altura/profundidad:

43 mm

Longitud:

280 mm

Luminaria emergencia L31 160lm 1h 50/60Hz. Luminaria de emergencia estándar - No permanente (NP) - 160 lúmenes - Autonomía 1 hora - Lámpara TL6W - Batería Ni-Cd - Los test de mantenimiento se realizan de forma manual. L31 - Luminarias de emergencia para interiores - Fabricadas según normas UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392 - Luminarias no permanentes y combinadas - IP 42 - IK 07 - Alimentación: 230 V ± 10 % - 50/60 Hz. Clase II - Fuente conmutada de bajo consumo - Led verde testigo de carga - Bornas de tornillo con inclinación a 35º para alimentación y telemando con capacidada de 2x1,5mm - Bornas de telemando para puesta en reposo - Difusor opal - Instalación empotrada o superficie - Completamente reciclables al final de su vida útil - Diseño versátil. Una misma emergencia, tres soluciones estéticas (rectangular, redondo o cuadrado) .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND