LEGRAND - Luminaria de emergencia B65LED - 350 lúmenes - 1h - IP65 - Permanente/No Permanente - 661434
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Extensión de pared
Función - Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado - Enganchable
Tipo de indicador - Un lado
Pictograma incluido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661434
Ref.Sonepar
186362
EAN
3414970311955
Método de montaje:
Extensión de pared
Función:
Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Tipo de indicador:
Un lado
Pictograma incluido:
no
Apto para circuito continuo:
sí
Con conexión remota por conmutación:
no
Con control remoto:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de batería de iones de litio:
Otros
Con elemento calefactor para batería.:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Número de cabezas de iluminación:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
150...150 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
209000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
350 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
350...350 lm
Potencia máxima del sistema:
35 W
Flujo luminoso en modo standby:
100 lm
Temperatura de color:
5700...5700 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
59.7 mm
Longitud:
280 mm
Número de polos:
5
Sección transversal del conductor:
2.5 mm²
Tipo de conexión:
Conexión roscada
Sección transversal del conductor conectable:
1.5...2.5 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


