Fin de vida

LEGRAND - Luminaria de emergencia C3 fluorescente 200lm 1 hora - 061514

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Luminaria de emergencia C3 fluorescente 200lm 1 hora

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo

  • Función - Iluminación de vías de evacuación

  • Tipo de etiquetado - Enganchable

  • Pictograma incluido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

37 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

061514

Ref.Sonepar

8429

EAN

3245060615147

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo

Función:

Iluminación de vías de evacuación

Tipo de etiquetado:

Enganchable

Pictograma incluido:

no

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Grado de protección (IP):

IP42

Fuerza del impacto:

IK04

Potencia máxima del sistema:

6 W

Tiempo de operación nominal:

1...1 h

Luminaria emergencia C3 FLUORESCENTE 200lm 1H. Luminaria de emergencia estándar - No permanente (NP) - 210 lúmenes - Autonomía 1 hora - Lámpara TL6W - Batería Ni-Cd - Los test de mantenimiento se realizan de forma manual. C3 - Luminarias de emergencia para interiores - Fabricadas según normas UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392 - Luminarias no permanentes y combinadas - IP 42 - IK 04 - Alimentación: 230 V ± 10 % - 50/60 Hz. Clase II - Led verde testigo de carga - Bornas de telemando para puesta en reposo - Instalación empotrada o superficie .