LEGRAND - Luminaria de emergencia C3LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 1h - No permanente - 061514LS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 - 0...0 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061514LS
Ref.Sonepar
296078
EAN
3414971922044
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Luminaria de alumbrado de emergencia, gama C3 LED de 200 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento no permanente y modo de control estándar. Producto certificado por AENOR con marca N.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND