Fin de vida

LEGRAND - Luminaria de emergencia G5 90lm 1 hora NP CS - 061730

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Luminaria de emergencia G5 90lm 1 hora NP CS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Instalación

  • Tipo de etiquetado - Enganchable

  • Tipo de indicador - Un lado

  • Con conexión remota por conmutación - no

  • Sistema de monitorización de la función de emergencia - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

061730

Ref.Sonepar

41954

EAN

3245060617301

Método de montaje:

Instalación

Tipo de etiquetado:

Enganchable

Tipo de indicador:

Un lado

Con conexión remota por conmutación:

no

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Unidad periférica (batería individual)

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

G5

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Grado de protección (IP):

IP42

Clase de protección:

II

Anchura:

150 mm

Altura/profundidad:

59 mm

Longitud:

365 mm

Luminaria emergencia G5 90lm 1h NP CS. Luminaria de emergencia estándar - No permanente (NP) - 90 lúmenes - Autonomía 1 hora - Lámpara TL8W - Batería Ni-Cd - Los test de mantenimiento se realizan de forma manual. G5 - Luminarias de emergencia para interiores - Fabricadas según normas UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392 - Luminarias no permanentes y combinadas - IP 42 - IK 07 - Alimentación: 230 V ± 10 % - 50/60 Hz. Clase II - Led verde testigo de carga - Bornas de tornillo de gran capacidad de Ø 4mm para bornas de red y Ø 2,5mm para bornas de telemando - Bornas de telemando para puesta en reposo - Difusor opal - Instalación empotrada o superficie .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND