LEGRAND - Luminaria de emergencia G5 LED AUTOTEST- 425 lúmenes - 1h - No permanente - 061734LA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 - 0...0 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061734LA
Ref.Sonepar
448412
EAN
3414971922266
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Luminaria de alumbrado de emergencia, gama G5 LED de 425 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento no permanente Autotest. Producto certificado por AENOR con marca N.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND