LEGRAND - Luminaria de emergencia G5 LED ESTANDAR- 200 lúmenes - 2h - No permanente - 061732LS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 - 0...0 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061732LS
Ref.Sonepar
589770
EAN
3414971922204
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Luminaria de alumbrado de emergencia, gama G5 LED de 200 lm y 2 horas de autonomía, con funcionamiento no permanente y modo de control estándar. Producto certificado por AENOR con marca N.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND