LEGRAND - Luminaria de emergencia L. 31 LEDA UTOTEST - 400 lúmenes - 1h - NP - 661007LA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 - 0...0 lm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661007LA
Ref.Sonepar
1308034
EAN
3414971922341
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Luminaria de alumbrado de emergencia, gama L31 LED de 400 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento no permanente Autotest. Producto certificado por AENOR con marca N.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND