LEGRAND - Luminaria de emergencia NFL65 - 800 lúmenes - 1h - IP65 - No permanente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Extensión de pared
Función - Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado - Otros
Tipo de indicador - Un lado
Pictograma incluido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
061847
Ref.Sonepar
8464
EAN
3245060618476
Método de montaje:
Extensión de pared
Función:
Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado:
Otros
Tipo de indicador:
Un lado
Pictograma incluido:
no
Apto para conmutación en espera:
sí
Con conexión remota por conmutación:
no
Con control remoto:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiCd
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Número de cabezas de iluminación:
1
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
I
Resistencia al fuego “D”:
no
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
800 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
800...800 lm
Potencia máxima del sistema:
80 W
Flujo luminoso en modo standby:
0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
116 mm
Altura/profundidad:
110 mm
Longitud:
666 mm
Número de polos:
4
Sección transversal del conductor:
2.5 mm²
Tipo de conexión:
Conexión roscada
Sección transversal del conductor conectable:
1.5...2.5 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


