LEGRAND - Luminaria de emergencia URA NEXT AUTOTEST- 200 lúmenes - 1h - Permanente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función - Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado - Enganchable
Tipo de indicador - Un lado
Pictograma incluido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
660124
Ref.Sonepar
879485
EAN
3414972239356
Método de montaje:
Montaje en superficie de pared/montaje en superficie de techo
Función:
Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Tipo de indicador:
Un lado
Pictograma incluido:
no
Apto para circuito continuo:
sí
Con conexión remota por conmutación:
no
Con control remoto:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Auto-test automático
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiMH
Tipo de batería de iones de litio:
Otros
Con elemento calefactor para batería.:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
8
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Número de cabezas de iluminación:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Numero RAL del armazón:
9003
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
87...87 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Control constante del flujo luminoso:
sí
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
200 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
200...200 lm
Potencia máxima del sistema:
1.9 W
Temperatura de color:
5000...5700 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
104 mm
Altura/profundidad:
40 mm
Longitud:
202 mm
Tipo de cableado:
Con cableado pasante
Número de polos:
4
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Tipo de conexión:
Conexión roscada
Sección transversal del conductor conectable:
1.5...2.5 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


