Fin de vida

LEGRAND - Luminaria de emergencia URA21 LED - 100 lúmenes - 1h - Permanente / No permanente

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Extensión de pared

  • Función - Iluminación/identificación de vía de emergencia

  • Tipo de etiquetado - Enganchable

  • Tipo de indicador - Un lado

  • Pictograma incluido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

661603

Ref.Sonepar

507724

EAN

3414970312037

Método de montaje:

Extensión de pared

Función:

Iluminación/identificación de vía de emergencia

Tipo de etiquetado:

Enganchable

Tipo de indicador:

Un lado

Pictograma incluido:

no

Apto para circuito continuo:

Con conexión remota por conmutación:

no

Con control remoto:

no

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Unidad periférica (batería individual)

Calidad de la batería:

NiCd

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Tipo de portalámparas:

Otros

Número de cabezas de iluminación:

1

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Corriente nominal:

43...43 mA

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

147000 h

Grado de protección (IP):

IP42

Fuerza del impacto:

IK04

Clase de protección:

II

Resistencia al fuego “D”:

no

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Potencia máxima del sistema:

10 W

Flujo luminoso en modo standby:

100 lm

Temperatura de color:

5700...5700 K

Tiempo de operación nominal:

1...1 h

Anchura:

109 mm

Altura/profundidad:

57.5 mm

Longitud:

244 mm

Número de polos:

5

Sección transversal del conductor:

2.5 mm²

Tipo de conexión:

Conexión roscada

Luminaria de alumbrado de emergencia, gama URA21LED de 100 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento permanente /no permanente y modo de control estándar. Producto certificado por AENOR con marca N.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND