LEGRAND - Luminaria de emergencia URA21 LED AUTOTEST- 350 lúmenes - 1h - No permanente - 660609
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Extensión de pared
Función - Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado - Enganchable
Tipo de indicador - Un lado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
660609
Ref.Sonepar
284196
EAN
3414971862524
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Extensión de pared
Función:
Iluminación/identificación de vía de emergencia
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Tipo de indicador:
Un lado
Pictograma incluido:
no
Apto para conmutación en espera:
sí
Con conexión remota por conmutación:
no
Con control remoto:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Auto-test automático
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiMH
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Número de cabezas de iluminación:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Numero RAL del armazón:
9003
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
207...253 V
Corriente nominal:
340...360 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
200000 h
Grado de protección (IP):
IP42
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
15...25 °C
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
350...0 lm
Potencia máxima del sistema:
0.8 W
Flujo luminoso en modo standby:
0 lm
Temperatura de color:
4500...6500 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
109 mm
Altura/profundidad:
57.5 mm
Longitud:
244 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
4
Sección transversal del conductor:
2.5 mm²
Tipo de conexión:
Conexión roscada


