Fin de vida

LEGRAND - Luminaria de emergencia URA21 NEW 300lm 1 hora NP - 661707

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Luminaria de emergencia URA21 NEW 300lm 1 hora NP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Instalación

  • Tipo de etiquetado - Enganchable

  • Tipo de indicador - Un lado

  • Con conexión remota por conmutación - no

  • Sistema de monitorización de la función de emergencia - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

661707

Ref.Sonepar

507733

EAN

3245066617077

Método de montaje:

Instalación

Tipo de etiquetado:

Enganchable

Tipo de indicador:

Un lado

Con conexión remota por conmutación:

no

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Unidad periférica (batería individual)

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, transparente

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Grado de protección (IP):

IP42

Fuerza del impacto:

IK07

Clase de protección:

II

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Anchura:

109 mm

Altura/profundidad:

57.5 mm

Longitud:

244 mm

Luminaria emergencia URA21 NEW 300lm 1H NP. Luminaria de emergencia estándar - No permanente (NP) - 300 lúmenes - Autonomía 1 hora - TL6W - Batería Ni-Cd - Los test de mantenimiento se realizan de forma manual. URA21NEW - Luminarias de emergencia para interiores - Fabricadas según normas UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392 - Luminarias no permanentes - IP 42 - IK 07 - Alimentación: 230 V ± 10 % - 50/60 Hz. Clase II - Led verde testigo de carga - Bornas de tornillo de gran capacidad 2x2,5mm2 - Bornas de telemando para puesta en reposo - Instalación en superficie o empotrada - 4 entradas de cable. 1 abierta en la parte posterior y 3 desfondables de Ø20mm para entrada de manguera o tubo rígido - Difusor transparente - Completamente reciclables al final de su vida útil.