LEGRAND - Luminaria de emergencia URA34 LED - 100 lúmenes - 1h - Permanente/No Permanente - 661241
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Extensión de pared
Tipo de etiquetado - Enganchable
Tipo de indicador - Un lado
Apto para circuito continuo - sí
Con conexión remota por conmutación - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
661241
Ref.Sonepar
117427
EAN
3245066612416
Método de montaje:
Extensión de pared
Tipo de etiquetado:
Enganchable
Tipo de indicador:
Un lado
Apto para circuito continuo:
sí
Con conexión remota por conmutación:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiMH
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Corriente nominal:
43...43 mA
Grado de protección (IP):
IP42
Clase de protección:
II
Flujo luminoso en funcionamiento de emergencia:
100 lm
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
100...100 lm
Potencia máxima del sistema:
10 W
Temperatura de color:
6000...6000 K
Tiempo de operación nominal:
1...1 h
Anchura:
125 mm
Altura/profundidad:
55 mm
Longitud:
285 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


