Fin de vida

LEGRAND - MAGNETOT.DV 6KA 2P 16A CURVA-C LEXIC

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - MAGNETOT.DV 6KA 2P 16A CURVA-C LEXIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Corriente asignada - 16 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

003433

Ref.Sonepar

7541

EAN

3245060034337

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

16 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Automáticos y diferenciales. Magnetotérmico. MAGNETOTERMICO DV 6KA 2 POLOS 16A CURVA-C LEXIC

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND