Fin de vida

LEGRAND - MAGNETOT.DX 6KA C 1P+N 20A 1M LEXIC - 006397

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - MAGNETOT.DX 6KA C 1P+N 20A 1M LEXIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 1

  • Corriente asignada - 20 A

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

006397

Ref.Sonepar

7631

EAN

3245060063979

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

1

Corriente asignada:

20 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND