LEGRAND - MAGNETOT.VIVIENDA RX3 1P+N 10A 6KA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 44 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Corriente asignada - 10 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
402414
Ref.Sonepar
507501
EAN
3245064024143
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
44 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Clase de limitación de intensidad:
3
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


