Fin de vida

LEGRAND - MAGNETOTERMICO DV 6KA 2 POLOS 25A CURVA-C LEXIC - 003435

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - MAGNETOTERMICO DV 6KA 2 POLOS 25A CURVA-C LEXIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 70 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Corriente asignada - 25 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

003435

Ref.Sonepar

7543

EAN

3245060034351

Profundidad constructiva:

70 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tipo de tensión:

CA

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND