LEGRAND - Magnetotérmico DX³ 25kA - 1P - 230/400V~ - 100A - curva C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 47 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 1
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 100 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
409763
Ref.Sonepar
616017
EAN
3245064097635
Profundidad constructiva:
47 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
1
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
100 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
3 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
25 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Instalación a ras:
sí
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
1.5
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...50 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
6...70 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


